Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumblock intumeszierend 200x144x25mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumblock intumeszierend 200x144x25mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Vakuumblock intumeszierend 200x144x25mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Vakuumblock intumeszierend 200x144x25mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Artikel-Nr.:
     C5551-7202515
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202515
EAN/GTIN:
     4012196434466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Kabelabschottung
kabelabschottung obo
kabelabschottung
Vakuum verpackte Ausführung des Schaumblocks FBA-B200-14 für den einfachen Verschluss der Restspalte im Kombischott PYROPLUG® Block. Nach Abschluss der Montage wird die Folie eingeschnitten und der Block dehnt sich wieder bis zu seiner Ursprungsgröße aus. Die Folie kann in der Abschottung verbleiben. Anwendung im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Außenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
144 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brandabschottung, Brandschutz, Feuerschutz, Schottung, Kombischott, Schaumblock, Schaumstein, Brandschutzstein, Steinschott, Steinabschottung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.