Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle 7x450mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschelle 7x450mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bandschelle 7x450mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7203104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203104
EAN/GTIN:
     4012195693369
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder
Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
450 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Bandschelle, Befestigungsbinder, Kabelband, Straps
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48285*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,02285*
€ 3,59719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99285*
€ 3,56149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81285*
€ 3,34729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,71285*
€ 3,22829
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,48285*
€ 2,95459
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 302,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.