Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzwickel beidseitig für Abschottung 10000x100 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzwickel beidseitig für Abschottung 10000x100 grau
Brandschutzwickel beidseitig für Abschottung 10000x100 grau
Brandschutzwickel beidseitig für Abschottung 10000x100 grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7203165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203165
EAN/GTIN:
     4012196651887
Suchbegriffe:
Brandschutzbandage
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
brandschutzbandage obo
Doppelseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott. Das Trägergewebe ist beidseitig mit dem Dämmschichtbildner versehen. Die Nennstärke beträgt 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
1.95 kg
Länge:
10 m
Breite:
0.1 m
Weitere Suchbegriffe: schottwand, Brandschutzwickel, Wickel für Abschottungssystem, Wickel für Abschottung, Wickel für PYROPLATE Fibre, Wickel für PYROMIX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 69,536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,83*
€ 939,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,35*
€ 934,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,59*
€ 870,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,36*
€ 827,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202309
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.