Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzplatte gelocht 220x120x20 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzplatte gelocht 220x120x20 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzplatte gelocht 220x120x20 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzplatte gelocht 220x120x20 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7205464
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205464
EAN/GTIN:
     4012196814190
Suchbegriffe:
Brandschutzplatte
brandschutzplatte obo
brandschutzplatte
Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungsmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.37 kg
Länge:
0.22 m
Breite:
0.12 m
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzbekleidung, Brandschutzmatten, zementgebundene, Glasfaserleichtbeton, Bauplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.