Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M32 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M32 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M32 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M32 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     C5551-7205677
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205677
EAN/GTIN:
     4012196280568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden. Farbe: pastellorange.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2003
Weitere Suchbegriffe: obo würgenippel m32, obo bettermann kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen m32, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,499*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.