Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikklemme für FireBox T 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramikklemme für FireBox T 16 mm²
Keramikklemme für FireBox T 16 mm²
Keramikklemme für FireBox T 16 mm²
Artikel-Nr.:
     C5551-7205706
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205706
EAN/GTIN:
     4012196396047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
obo bettermann anschlussklemme
anschlussklemme
anschlussklemme 1polig
Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Keramikklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,842*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,622*
€ 7,88018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,432*
€ 7,65408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,042*
€ 7,18998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,722*
€ 6,80918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,592*
€ 6,65448
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.