Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 40x60x1000 Beton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 40x60x1000 Beton grau
Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 40x60x1000 Beton grau
Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 40x60x1000 Beton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7214700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7214700
EAN/GTIN:
     4012195918868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Photovoltaikleitungen in und außerhalb von Gebäuden. Die Anforderungen an den Berührungsschutz für Einsatzkräfte werden erfüllt. Klassifizierung I30 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken und auf Tragsystemen. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Länge:
1000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 78,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 100,97*
€ 120,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 99,81*
€ 118,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 94,67*
€ 112,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 92,97*
€ 110,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 78,57*
€ 93,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214725
ab € 3,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3498098
ab € 13,073*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214715
ab € 78,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.