Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 50x210 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I90/E30 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I90/E30 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I90/E30 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215158
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215158
EAN/GTIN:
     4012196025077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Länge:
1000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e30, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 137,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,01*
€ 205,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,31*
€ 202,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,24*
€ 196,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,60*
€ 188,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,79*
€ 163,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215254
ab € 25,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215362
ab € 52,51225*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215318
ab € 29,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.