Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 1000x105x210 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 1000x105x210 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 1000x105x210 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 1000x105x210 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215231
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215231
EAN/GTIN:
     4012197308322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
obo brandschutzkanal
brandschutzkanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
185 mm
Außenbreite:
330 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22050 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanal Beton, Leitungsführungskanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,57*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 280,50*
€ 333,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 278,62*
€ 331,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 266,46*
€ 317,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 255,09*
€ 303,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 233,57*
€ 277,95
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215277
ab € 61,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215292
ab € 38,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215371
ab € 3,26365*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215327
ab € 1,93976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.