Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 105x260 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I120/E90 105x260 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 105x260 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 105x260 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215234
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215234
EAN/GTIN:
     4012196887590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Länge:
1000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal e90, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,79*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 315,29*
€ 375,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 314,18*
€ 373,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 294,23*
€ 350,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 286,49*
€ 340,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 264,79*
€ 315,10
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215278
ab € 43,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215292
ab € 38,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215374
ab € 70,97675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215330
ab € 42,6305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.