Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für BSKD09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück für BSKD09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Endstück für BSKD09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Endstück für BSKD09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215263
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215263
EAN/GTIN:
     4012197308292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
obo endplatte (kabelkanal)
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D, Typ BSKD09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
113 mm
Außenbreite:
190 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Brandschutzkanal, Endverschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.