Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Baulicher Brandschutz
>
Brandschutzkanal
>
Endstück Brandschutzkanal
>
Artikel
Senkkopfschraube für PYROLINE Con 4,0x55 Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-7215400
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
7215400
EAN/GTIN:
4012196887651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube als Ersatzteil für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück, Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von maximal 30 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Schraubsystem:
Phillips PH
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube ohne Norm
,
obo kabelbahnschrauben
,
senkkopfschraube ohne norm
,
Senkkopfschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,495*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,505*
€ 20,83095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,365*
€ 20,66435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,435*
€ 19,55765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,745*
€ 18,73655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,235*
€ 18,12965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,495*
€ 14,86905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen