Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für BSKH I90/E30 105x160 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für BSKH I90/E30 105x160 Glasfaserleichtbeton grau
Bogen 90° für BSKH I90/E30 105x160 Glasfaserleichtbeton grau
Bogen 90° für BSKH I90/E30 105x160 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215615
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215615
EAN/GTIN:
     4012196461707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbogen
Installationskanal
90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenhöhe:
175 mm
Innenbreite:
260 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Mit Bodenlochung:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215616
ab € 253,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.