Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für BSKH09-K1021 105x210 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für BSKH09-K1021 105x210 Glasfaserleichtbeton grau
T-Stück für BSKH09-K1021 105x210 Glasfaserleichtbeton grau
T-Stück für BSKH09-K1021 105x210 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215645
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215645
EAN/GTIN:
     4012197308582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
195 mm
Außenbreite:
338 mm
Innenhöhe:
105 mm
Innenbreite:
210 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, Abzweigstück, Brandschutzkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.