Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall für Außenanwendungen 2000x250x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal Metall für Außenanwendungen 2000x250x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Installationskanal Metall für Außenanwendungen 2000x250x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7216401
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216401
EAN/GTIN:
     4012197274641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Verhindert die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Feuerwiderstand bis 90 Minuten. Mit dazugehörigen Formteilen können Hindernisse im Außenbereich überwunden werden. Geeignet für die Montage auf FangFix-Betonsteinen. Als Sonderlösung einsetzbar bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß Gutachterliche Stellungnahme GA-2021/047b-Nau. Lösung gemäß EltAnlagen 2020 des BMI +AMEV. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden. Inklusive Schrauben zur Befestigung des Kanaldeckels.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Metall, Leitungsschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal, Brandkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 340,22* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 769,40*
€ 915,586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 749,57*
€ 891,9883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 726,85*
€ 864,9515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 708,82*
€ 843,4958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 680,44*
€ 809,7236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.