Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Flachwinkel für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Flachwinkel für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216506
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216506
EAN/GTIN:
     4012196620081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel (kabelkanal)
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
48 mm
Außenbreite:
165 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
70 mm
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Brandschutzkanal, Kanalflachwinkel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216507
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.