Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Endstück für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Endstück für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216612
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216612
EAN/GTIN:
     4012196532636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
obo endplatte (kabelkanal)
Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 0711 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auflager BSKM-AD 0711 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
2
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, Endstück, Brandschutzkanal, Endverschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216603
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.