Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Abzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
T-Abzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
T-Abzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216645
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216645
EAN/GTIN:
     4012196532353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 1025. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
250 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Stück Brandschutzkanal, obo installationskanal, t-stück brandschutzkanal, ral 9010 kabelkanal, T-Stück, Abzweigstück, Brandschutzkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216646
ab € 69,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.