Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
T-Reduzierabzweig für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216647
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216647
EAN/GTIN:
     4012196532377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
108 mm
Außenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
250 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Stück Brandschutzkanal, obo installationskanal, t-stück brandschutzkanal, ral 9010 kabelkanal, Reduzierstück, Haube, Oberteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216649
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.