Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7218092
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218092
EAN/GTIN:
     4012197310288
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) obo bettermann weiß, endstück brandschutzkanal, obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Brandschutzkanal, Endverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.