Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement für Kanal 35038 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungselement für Kanal 35038 Stahl bandverzinkt
Verbindungselement für Kanal 35038 Stahl bandverzinkt
Verbindungselement für Kanal 35038 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7399896
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7399896
EAN/GTIN:
     4012196331857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
befestigungsbügel
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 350 mm) Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Weitere Informationen:
Kanalbreite:
105 mm
Kanalhöhe:
76 mm
Ausführung:
Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Potentialausgleich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement, Verbindunslasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.