Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x38 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x38 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x38 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400258
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400258
EAN/GTIN:
     4012197351922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Höhe:
38 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem, EÜK-Kanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,62*
€ 69,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,39*
€ 69,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,59*
€ 66,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,67*
€ 63,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,31*
€ 63,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,64*
€ 53,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.