Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x250x48 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x250x48 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x250x48 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400269
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400269
EAN/GTIN:
     4012197352004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem, EÜK-Kanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 56,455* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,20*
€ 169,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,06*
€ 167,8614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,63*
€ 161,3997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,92*
€ 159,3648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,91*
€ 134,3629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.