Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal, 2-teilig 3-zügig 2000x250x48 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Unterflurkanal, 2-teilig 3-zügig 2000x250x48 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal, 2-teilig 3-zügig 2000x250x48 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400281
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400281
EAN/GTIN:
     4012197352080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Züge:
3
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem, EÜK-Kanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,73*
€ 92,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,33*
€ 90,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,51*
€ 86,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,48*
€ 85,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,22*
€ 71,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.