Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal 2-zügig 2000x190x48 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Unterflurkanal 2-zügig 2000x190x48 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal 2-zügig 2000x190x48 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal 2-zügig 2000x190x48 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400308
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400308
EAN/GTIN:
     4012195089278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Unterflurkanal, obo installationskanal, installationskanal, Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem, EÜK-Kanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 45,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 57,31*
€ 68,20
pro Meter
ab 4 Meter
€ 57,20*
€ 68,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,43*
€ 64,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,02*
€ 64,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 45,41*
€ 54,04
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400964
ab € 9,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400980
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400628
ab € 63,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.