Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal 3-zügig 2000x250x28 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unterflurkanal 3-zügig 2000x250x28 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal 3-zügig 2000x250x28 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal 3-zügig 2000x250x28 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400324
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400324
EAN/GTIN:
     4012195089339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Züge:
3
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Unterflurkanal, obo installationskanal, installationskanal, Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem, EÜK-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 68,69*
€ 81,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,85*
€ 80,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,14*
€ 76,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400966
ab € 9,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400980
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400644
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.