Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal 3-zügig 2000x350x38 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Unterflurkanal 3-zügig 2000x350x38 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal 3-zügig 2000x350x38 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal 3-zügig 2000x350x38 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400340
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400340
EAN/GTIN:
     4012195089391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
38 mm
Anzahl der Züge:
3
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Unterflurkanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem, EÜK-Kanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 65,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 81,83*
€ 97,3777
pro Meter
ab 4 Meter
€ 80,43*
€ 95,7117
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Meter
ab 20 Meter
€ 77,05*
€ 91,6895
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 65,78*
€ 78,2782
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400974
ab € 9,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400980
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.