Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedeckel 350-2/3 für GES4 383x383x4 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedeckel 350-2/3 für GES4 383x383x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel 350-2/3 für GES4 383x383x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel 350-2/3 für GES4 383x383x4 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400505
EAN/GTIN:
     4012195431398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmeblech
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 und UZD350-4 zum Einbau oder Aufbau einer Einbaueinheit. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montagedeckel, obo montagedeckel, deckel für bodendosen, Unterflurdeckel, Deckel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.