Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedeckel 350-2/3 für R7 383x383x4 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedeckel 350-2/3 für R7 383x383x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel 350-2/3 für R7 383x383x4 Stahl bandverzinkt
Montagedeckel 350-2/3 für R7 383x383x4 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400533
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400533
EAN/GTIN:
     4012195431503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R7. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Montageöffnung:
rund
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo montagedeckel, deckel für bodendosen, Unterflurdeckel, Deckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.