Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für OKA2 2400x15x57 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg für OKA2 2400x15x57 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für OKA2 2400x15x57 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für OKA2 2400x15x57 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7402000
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7402000
EAN/GTIN:
     4012195093992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
trennsteg obo
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.
Weitere Informationen:
Nennhöhe:
56.5 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schottwand, Trennprofil, Trennwand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 2.400 Millimeter (ab € 0,00403* pro Millimeter)
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,48*
€ 16,04
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,29*
€ 15,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,51*
€ 14,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.