Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 Stahl bandverzinkt
Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 Stahl bandverzinkt
Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7402064
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7402064
EAN/GTIN:
     4012195094142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.