Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalendstück für OKB Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalendstück für OKB Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKB Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKB Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7403820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7403820
EAN/GTIN:
     4012195699569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endverschluss (Unterflurkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer Seitenwand und einem höhenverstellbaren Seitenprofil zum universellen Einbau links oder rechts.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), Endstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.