| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-7404611 Herst.-Nr.: 7404611 EAN/GTIN: 4012196687732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7. PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ Typ WINSTA® MIDI. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 3 | Länge: | 175 mm | Breite: | 76 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalträger, Gerätebecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |