Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil 2400x150x40 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanalunterteil 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404700
EAN/GTIN:
     4012195100676
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal, Aufflur Installationskanal, Aufflurkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 141,29*
€ 168,14
pro Meter
ab 2,4 Meter
€ 64,68*
€ 76,97
pro Meter
ab 4 Meter
€ 64,54*
€ 76,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,56*
€ 73,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,16*
€ 72,78
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 51,22*
€ 60,95
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404910
ab € 33,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404956
ab € 44,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404750
ab € 16,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404774
ab € 15,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404820
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.