Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil 2400x200x70 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanalunterteil 2400x200x70 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x200x70 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x200x70 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404708
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404708
EAN/GTIN:
     4012195100720
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal, Aufflur Installationskanal, Aufflurkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 71,28*
€ 84,82
pro Meter
ab 4 Meter
€ 70,32*
€ 83,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,93*
€ 80,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 66,75*
€ 79,43
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 56,80*
€ 67,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404928
ab € 43,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404972
ab € 60,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404758
ab € 23,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404782
ab € 23,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404824
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.