Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil 2400x250x40 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanalunterteil 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404712
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404712
EAN/GTIN:
     4012195100737
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal, Aufflur Installationskanal, Aufflurkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 69,04*
€ 82,16
pro Meter
ab 4 Meter
€ 68,17*
€ 81,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,76*
€ 78,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,71*
€ 77,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 54,94*
€ 65,38
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404932
ab € 45,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404964
ab € 59,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404762
ab € 19,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404786
ab € 19,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404820
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.