Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil 2400x375x75 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanalunterteil 2400x375x75 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x375x75 Stahl bandverzinkt
Kanalunterteil 2400x375x75 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404720
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404720
EAN/GTIN:
     4012195100782
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal alu
aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal, Aufflur Installationskanal, Aufflurkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 80,62*
€ 95,94
pro Meter
ab 4 Meter
€ 78,52*
€ 93,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,15*
€ 91,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,22*
€ 89,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 64,52*
€ 76,78
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404948
ab € 64,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404770
ab € 30,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404794
ab € 30,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404816
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.