Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404840
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404840
EAN/GTIN:
     4012195101215
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufbodenkanal
Kanaldeckel
Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufflur-Abzweigkanals AIK/A, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.