Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404848
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404848
EAN/GTIN:
     4012195101260
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufbodenkanal
Kanaldeckel
Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Abzweigekanals AIKA, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil beidseitig im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.