Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404860
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404860
EAN/GTIN:
     4012195101321
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufbodenkanal
Kanaldeckel
Geräteanschlussdeckel für Abzweigkanalunterteil AIKA/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil beidseitig im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.