Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404874
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404874
EAN/GTIN:
     4012195101390
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Abzweig-Aufflur-Installationskanal-Unterteil für Blind-/Montagedeckel mit beidseitiger Abschrägung, zur Montage frei auf dem Fußboden, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal, Aufflur Installationskanal, Aufflurkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 143,18*
€ 170,38
pro Meter
ab 2,4 Meter
€ 65,61*
€ 78,08
pro Meter
ab 4 Meter
€ 65,02*
€ 77,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,42*
€ 74,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,61*
€ 73,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 51,79*
€ 61,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404864
ab € 17,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404870
ab € 22,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404852
ab € 63,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.