Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404882
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404882
EAN/GTIN:
     4012195101444
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweig-Aufflur-Installationskanal-Unterteil für Blind-/Montagedeckel mit beidseitiger Abschrägung, zur Montage frei auf dem Fußboden, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbodenkanal, obo bettermann abzweigkasten t40, aufbodenkanal, obo bettermann aufbodenkanal, Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal, Aufflur Installationskanal, Aufflurkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 70,00*
€ 83,30
pro Meter
ab 4 Meter
€ 69,54*
€ 82,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,68*
€ 79,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 65,85*
€ 78,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 55,29*
€ 65,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.