Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404940
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404940
EAN/GTIN:
     4012195101741
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
obo bettermann blinddeckel
blinddeckel
Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigekanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist aus der Typbezeichnung zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Mit Anschlussöffnung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Deckel Aufbodenkanal, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.