Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt
Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt
Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404980
EAN/GTIN:
     4012195101932
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 4. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
400 mm
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: trennsystem deckel, Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufbodenkanal, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.