Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz für Universalmontage 264x264x67 Polyamid eisengrau RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatz für Universalmontage 264x264x67 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinsatz für Universalmontage 264x264x67 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     C5551-7405083
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405083
EAN/GTIN:
     4012196460540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
obo geräteeinsatz gesr9
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz ges9
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträgern UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Min. Einbautiefe:
73 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.