Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivelliereinheit für Kassette und OKB M8x70mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nivelliereinheit für Kassette und OKB M8x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Nivelliereinheit für Kassette und OKB M8x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Nivelliereinheit für Kassette und OKB M8x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7405814
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405814
EAN/GTIN:
     4012195891185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierset
Schwerlaststützen
Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.
Weitere Informationen:
Nivellierbereich:
100 mm | 150 mm
Geeignet für Kanäle:
ja
Geeignet für Kassetten:
ja
Mit Trittschalldämmung:
nein
Material des Fußes:
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.