Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7405900
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405900
EAN/GTIN:
     4012195105848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, unterflur anschlussdose, Schwerlastkassetten, Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,54*
€ 859,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,94*
€ 851,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,94*
€ 811,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,99*
€ 718,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7405940
ab € 712,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.