Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7405908
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405908
EAN/GTIN:
     4012195105886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, unterflur anschlussdose, Schwerlastkassetten, Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,68*
€ 870,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,85*
€ 862,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,70*
€ 821,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,43*
€ 789,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,47*
€ 728,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7405948
ab € 737,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.