Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rahmenkassette blind 383x383x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Rahmenkassette blind 383x383x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlast-Rahmenkassette blind 383x383x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schwerlast-Rahmenkassette blind 383x383x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7405968
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405968
EAN/GTIN:
     4012195106111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Schwerlastkassetten, Kassette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,18*
€ 1.047,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,99*
€ 1.042,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,66*
€ 998,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,42*
€ 962,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,26*
€ 904,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.