Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 208x76mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerplatzabdeckung 208x76mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Leerplatzabdeckung 208x76mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7407592
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407592
EAN/GTIN:
     4012195112464
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Zum Verschluss eines nicht genutzten Einbauplatzes für einen Universalträger in einem Geräteeinsatz oder einer Kassette. L = 208 mm
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
208 mm
Befestigungsart:
rasten
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Montageplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.